Motion
11400 COURROIE EN TISSU 341D  25 POX60 PO80 X POIDS

3M
11400 CLOTH BELT 341D 25"X60"80 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 341D, 80 poids X, 25 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716438
N° MFR11400 CLOTH BELT 341D 25"X60"80 X-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11400 CLOTH BELT 341D 25"X60"80 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 341D, 80 poids X, 25 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716438
N° MFR11400 CLOTH BELT 341D 25"X60"80 X-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    25 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P80
  • Numéro de stock du fabricant
    60440199259
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144114009
  • CUP_NON
    00051144114009

Aperçu

Description du fabricant
11400 CEINTURE EN TISSU 341D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative