Motion
7010326533

3M
7010326533

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain 60 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 75.0000 po, largeur de courroie 52.0000 po
N° D’ARTICLE MI02716522
N° MFR7010326533
Prix608.97 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010326533

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain 60 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 75.0000 po, largeur de courroie 52.0000 po
N° D’ARTICLE MI02716522
N° MFR7010326533

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix608.97 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Longueur de la courroie
    75 po
  • Largeur de la courroie
    52 po
  • Longueur totale
    75 po
  • Largeur totale
    52 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60440204034
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144145294
  • Quantité du colis
    3
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051144145294

Aperçu

Description du fabricant
14529 CEINTURE EN TISSU 370DZ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium de première qualité offre une durée de vie améliorée des coupes et des abrasifs
  • La construction à couche ouverte et le traitement antistatique réduisent la charge pour un taux de coupe amélioré et une durée de vie optimale de l’abrasif dans les applications de travail du bois
  • L’endos en tissu épais est particulièrement adapté aux grades plus grossiers sur les applications de ponçage à large bande et sur les bords
  • L’endos lavable convient pour le ponçage du bois avec beaucoup d’inclinaison/résine (les courroies se chargent rapidement) comme le pin
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées pour une durée de vie prolongée