Motion
TAMPON DE DISQUE DE CONTACT 14738 FINESSE-IT 5"X1"5/8-11 INTERNE

3M
14738 FINESSE-IT CONTACT DISC PAD 5"X1"5/8-11 INTERNAL

3M™ Tampon à disque Finesse-it 14738, 5 po x 1 po 5/8-11 Interne, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716551
N° MFR14738 FINESSE-IT CONTACT DISC PAD 5"X1"5/8-11 INTERNAL
Prix89.76 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14738 FINESSE-IT CONTACT DISC PAD 5"X1"5/8-11 INTERNAL

3M™ Tampon à disque Finesse-it 14738, 5 po x 1 po 5/8-11 Interne, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716551
N° MFR14738 FINESSE-IT CONTACT DISC PAD 5"X1"5/8-11 INTERNAL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.76 $/jour

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60440241556
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144147380
  • Type de montage
    Crochet et boucle

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON DE DISQUE DE CONTACT FINESSE-IT 14738
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • À utiliser avec les tampons à polir ou à polir Finesse-it et les abrasifs Hookit
  • Idéal pour les grandes surfaces
  • Il possède un filetage interne 5/8-11 pour une utilisation avec les ponceuses rotatives avec 5/8-11 tiges filetées externes
  • Utiliser avec 5-1/4-inch tampons ou disques Hookit de 5 po