Motion
ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 21783 STIKIT 363I  8 PO X NH 180 POIDS F

3M
21783 STIKIT PAPER DISC ROLL 363I 8"XNH 180 F-WEIGHT

3M™ Rouleau de disques en papier Stikit 363I, 8 po x NH 180 poids F, 50 disques par rouleau 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02716631
N° MFR21783 STIKIT PAPER DISC ROLL 363I 8"XNH 180 F-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21783 STIKIT PAPER DISC ROLL 363I 8"XNH 180 F-WEIGHT

3M™ Rouleau de disques en papier Stikit 363I, 8 po x NH 180 poids F, 50 disques par rouleau 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02716631
N° MFR21783 STIKIT PAPER DISC ROLL 363I 8"XNH 180 F-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    180
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60010008039
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144217830
  • Type de montage
    Stikit.
  • CUP_NON
    00051144217830

Aperçu

Description du fabricant
21783 ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER STIKIT 363I
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif 3M™ Stikit s’applique rapidement et s’enlève facilement
  • Les rouleaux de disque pratiques éliminent le besoin de retirer les doublures de disque des disques individuels
  • L’oxyde d’aluminium sur un endos en papier lourd de poids F offre la durabilité nécessaire pour le retrait et la finition des stocks
  • Le revêtement ouvert empêche l’obstruction pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie de l’abrasif
  • La liaison de résine résiste à la chaleur pour prolonger la durée de vie du disque