Motion
22351 DISQUE DE FIBRE ROLOC 983C TR 3 PO 80

3M
22351 ROLOC FIBRE DISC 983C TR 3"80

Roloc™ Disque à changement rapide - 3 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02716644
N° MFR22351 ROLOC FIBRE DISC 983C TR 3"80
Prix4.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
22351 ROLOC FIBRE DISC 983C TR 3"80

Roloc™ Disque à changement rapide - 3 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02716644
N° MFR22351 ROLOC FIBRE DISC 983C TR 3"80
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
Prix4.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de stock du fabricant
    60440207169
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308896768
  • CUP_NON
    00076308896768

Aperçu

Description du fabricant
22351 DISQUE DE FIBRE ROLOC 983C TR 3 PO 80
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Coupe rapidement l’acier au carbone
  • Les minéraux de première qualité excellent dans les applications lourdes telles que le meulage de soudure, le biseautage et le chanfreinage des bords
  • Le grain de forme précise 3M produit des taux de coupe plus élevés tout en complétant plus de pièces par disque que les disques conventionnels
  • L’abrasif durable aide à réduire les coûts
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide à la résine offrent durabilité et résistance aux déchirures
  • 3M™ L’accessoire Roloc™ collection de disques verrouille solidement le disque en place, aucun outil requis