Motion
25685 COURROIE EN TISSU 341D  3 POX132 POP180 X POIDS

3M
25685 CLOTH BELT 341D 3"X132"P180 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 341D, P180 poids X, 3 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716652
N° MFR25685 CLOTH BELT 341D 3"X132"P180 X-WEIGHT
Prix27.01 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
25685 CLOTH BELT 341D 3"X132"P180 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 341D, P180 poids X, 3 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716652
N° MFR25685 CLOTH BELT 341D 3"X132"P180 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.01 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P180
  • Numéro de stock du fabricant
    60440197139
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144256853
  • CUP_NON
    00051144256853

Aperçu

Description du fabricant
25685 CEINTURE EN TISSU 341D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative