Motion
26498 COURROIE EN TISSU 341D  19 POX48 POP120 X POIDS

3M
26498 CLOTH BELT 341D 19"X48"P120 X-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ 341D, P120 poids X, 19 po x 48 po, Sine-lok, simple flexion, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716709
N° MFR26498 CLOTH BELT 341D 19"X48"P120 X-WEIGHT
Prix93.31 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
26498 CLOTH BELT 341D 19"X48"P120 X-WEIGHT

Ceinture en tissu 3M™ 341D, P120 poids X, 19 po x 48 po, Sine-lok, simple flexion, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716709
N° MFR26498 CLOTH BELT 341D 19"X48"P120 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.31 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    19 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    19 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro de stock du fabricant
    60440199333
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144264988
  • CUP_NON
    00051144264988

Aperçu

Description du fabricant
26498 CEINTURE EN TISSU 341D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative