Motion
26506 COURROIE EN TISSU 341D  9 POX48 POP150 X POIDS

3M
26506 CLOTH BELT 341D 9"X48"P150 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids 36 YF, 2 po x 72 po, Film-lok, simple flexion, 10 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716711
N° MFR26506 CLOTH BELT 341D 9"X48"P150 X-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
26506 CLOTH BELT 341D 9"X48"P150 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids 36 YF, 2 po x 72 po, Film-lok, simple flexion, 10 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716711
N° MFR26506 CLOTH BELT 341D 9"X48"P150 X-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    9 po
  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    P150
  • Numéro de stock du fabricant
    60440197063
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144765317
  • CUP_NON
    00051144765317

Aperçu

Description du fabricant
26506 CEINTURE EN TISSU 341D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie