Motion
7100253893 3M DISQUES NETS BLEUS 36413, 150, 8 PO, 25 DISQUES/CARTON, 6 BOÎTES/CA

3M
7100253893 3M BLUE NET DISC 36413, 150, 8 IN, 25 DISCS/CARTON, 6 CARTONS/CA

Courroie de ponçage et de finition enduite - Diamètre du disque de 8.0000 po, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI02716730
N° MFR7100253893 3M BLUE NET DISC 36413, 150, 8 IN, 25 DISCS/CARTON, 6 CARTONS/CA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100253893 3M BLUE NET DISC 36413, 150, 8 IN, 25 DISCS/CARTON, 6 CARTONS/CA

Courroie de ponçage et de finition enduite - Diamètre du disque de 8.0000 po, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI02716730
N° MFR7100253893 3M BLUE NET DISC 36413, 150, 8 IN, 25 DISCS/CARTON, 6 CARTONS/CA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    XE
  • Disque Diamètre  
    8.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Raffinage, sculptage, ponçage, préparation de surface
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60440274730
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131364134
  • Application du matériel
    Façonnage de mastic, ponçage à usage général, ponçage intermédiaire, ponçage multi-usages, ponçage à la laque, ponçage à la machine, ponçage de contour, ponçage par plumes, préparation de peinture, enlèvement de peinture, ponçage de peinture, décapage de peinture, ponçage d’apprêt, égratignures de raffinage, ponçage, ponçage grossier, enlèvement de revêtement, élimination des défauts, ponçage grossier, ponçage de revêtement
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051144267200

Aperçu

Description du fabricant
7100253893 3M DISQUE NET BLEU 36413, 150,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.