Motion
AXE À FOURCHE 45121  3 PO X1/16 PO X3/4 PO X1/4 PO

3M
45121 FORKED SPINDLE 3"X1/16"X3/4"X1/4"

3M™ Arbre à fourche 45121, 3 po x 1/16 po x 3/4 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716881
N° MFR45121 FORKED SPINDLE 3"X1/16"X3/4"X1/4"
Prix7.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
45121 FORKED SPINDLE 3"X1/16"X3/4"X1/4"

3M™ Arbre à fourche 45121, 3 po x 1/16 po x 3/4 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716881
N° MFR45121 FORKED SPINDLE 3"X1/16"X3/4"X1/4"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.25 po
  • Longueur du pilote
    3/4 po
  • Taille de la tige
    1/4 po

Détails

  • Comp. abrasif
    Rouleau de cartouches
  • Numéro de stock du fabricant
    60982491510
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144451210
  • CUP_NON
    00051144451210

Aperçu

Description du fabricant
AXE À FOURCHE 45121 3 PO X1/16 PO X3/4 PO X1/4 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La broche à fourche permet aux opérateurs d’accéder aux espaces restreints et aux zones difficiles d’accès qui pourraient autrement être inaccessibles
  • L’accessoire d’axe se fixe à une variété d’outils rotatifs, y compris les meuleuses à matrice (vendues séparément)
  • Peut être utilisé avec diverses bandes abrasives revêtues, de taille adaptée à la fente à l’extrémité de la broche
  • Diamètre de tige de 1/4” po pour utilisation dans les collets de 1⁄4 po
  • Principalement utilisé pour nettoyer ou polir les diamètres intérieurs et autres zones étroites