Motion
DISQUE DIAMANT FLEXIBLE 85241 ROLOC 6234J  1-1/2" XNH M40 MICRO

3M
85241 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M40 MIC

Disque diamant flexible Roloc™ 3M™ 6234J, M40, TR, jaune, 1-1/2 po, matrice R150S, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717410
N° MFR85241 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M40 MIC
Prix30.06 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85241 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M40 MIC

Disque diamant flexible Roloc™ 3M™ 6234J, M40, TR, jaune, 1-1/2 po, matrice R150S, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717410
N° MFR85241 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M40 MIC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.06 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre total
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Jaune
  • Couleur du disque
    Jaune
  • Numéro de grain
    M40
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    60650023090
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144852413
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    00051144852413

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DIAMANT FLEXIBLE 85241 ROLOC 6234J
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une coupe agressive pour les matériaux difficiles à meuler
  • Le motif abrasif à points ouverts décourage le chargement
  • La construction abrasive offre durabilité et longue durée de vie, permet la conformité aux contours
  • Les disques à visser et à enlever Roloc™ changement rapide facilitent les changements de grade et minimisent les temps d’arrêt

You May Also Like