Motion
86270 DISQUE EN PAPIER HOOKIT 216U  5" X NH P320 POIDS A

3M
86270 HOOKIT PAPER DISC 216U 5"XNH P320 A-WEIGHT

3M™ Disque en papier Hookit 216U, P320 de poids A, 5 po x NH, matrice 500X, 100 par intérieur, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717497
N° MFR86270 HOOKIT PAPER DISC 216U 5"XNH P320 A-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86270 HOOKIT PAPER DISC 216U 5"XNH P320 A-WEIGHT

3M™ Disque en papier Hookit 216U, P320 de poids A, 5 po x NH, matrice 500X, 100 par intérieur, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717497
N° MFR86270 HOOKIT PAPER DISC 216U 5"XNH P320 A-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P320
  • Numéro de stock du fabricant
    60650028735
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144862702
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051144862702

Aperçu

Description du fabricant
86270 DISQUE EN PAPIER HOOKIT 216U 5" X NH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La couche ouverte aide à réduire la charge
  • L’endos en papier léger de poids A convient à la finition
  • Le revêtement résistant à la charge empêche l’obstruction pour optimiser la coupe et la durée de vie du disque