Motion
86395 DISQUE EN PAPIER HOOKIT II 236U  5" X NH P150 POIDS C

3M
86395 HOOKIT II PAPER DISC 236U 5"XNH P150 C-WEIGHT

3M™ 236U HOOKII PR RN FC 5 X NH -500X, P150C
N° D’ARTICLE MI02717514
N° MFR86395 HOOKIT II PAPER DISC 236U 5"XNH P150 C-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86395 HOOKIT II PAPER DISC 236U 5"XNH P150 C-WEIGHT

3M™ 236U HOOKII PR RN FC 5 X NH -500X, P150C
N° D’ARTICLE MI02717514
N° MFR86395 HOOKIT II PAPER DISC 236U 5"XNH P150 C-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    P150
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60650029139
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144863952
  • Type de montage
    Hookit .
  • CUP_NON
    00051144863952

Aperçu

Description du fabricant
86395 DISQUE EN PAPIER HOOKIT II 236U 5" X NH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 5 po, sans trou
  • Système à boucles et à crochets
  • Idéal pour la peinture, le bois et le métal.
  • Résiste à l’obstruction