Motion
88804

3M
88804

Rouleau de disques de ponçage Trizact™ Matériau abrasif en oxyde de cérium, diamètre de disque de 127 mm
N° D’ARTICLE MI02717576
N° MFR88804
Prix1,012.53 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
88804

Rouleau de disques de ponçage Trizact™ Matériau abrasif en oxyde de cérium, diamètre de disque de 127 mm
N° D’ARTICLE MI02717576
N° MFR88804
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
Prix1,012.53 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    3 mil
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde de cérium
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de stock du fabricant
    60010021602
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144888047
  • Nombre de disques
    100
  • Série
    Trizact .
  • CUP_NON
    00051144888047

Aperçu

Description du fabricant
88804 ROULEAU DE DISQUE DE PELLICULE TRIZACT PSA 568XA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde de cérium microreplicé offre un lustre élevé, une réflexion nette et une apparence plus riche
  • Les abrasifs 3M™ Trizact s’attaquent et restent tranchants, ce qui permet d’obtenir des finitions plus prévisibles et des résultats améliorés et uniformes
  • Les disques à endos adhésif se détachent facilement du rouleau pour une manipulation rapide et un temps d’arrêt minimal
  • Utiliser humide pour la réparation des défauts de verre et la finition de surface solide