Motion
DISQUE EN TISSU 88869 PSA 777F  12" X NH 36 YF-POIDS

3M
88869 PSA CLOTH DISC 777F 12"XNH 36 YF-WEIGHT

Disque en tissu - 12 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en tissu, grain 36 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI02717581
N° MFR88869 PSA CLOTH DISC 777F 12"XNH 36 YF-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
88869 PSA CLOTH DISC 777F 12"XNH 36 YF-WEIGHT

Disque en tissu - 12 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en tissu, grain 36 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI02717581
N° MFR88869 PSA CLOTH DISC 777F 12"XNH 36 YF-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Disque Diamètre  
    12 po
  • Diamètre total
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    60600103935
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144888696
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00051144888696

Aperçu

Description du fabricant
88869 DISQUE TISSU PSA 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif sensible à la pression se colle facilement au tampon d’appoint et s’enlève proprement
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique surpasse les abrasifs d’oxyde d’aluminium en matière de taux de coupe et de durabilité
  • L’endos en tissu épais prend en charge les applications à haute pression et difficiles
  • L’aide au meulage réduit les températures de fonctionnement lorsqu’elle est utilisée sur des métaux exotiques comme l’acier inoxydable
  • Convient à une utilisation sur les métaux ferreux et non ferreux