Motion
SX04A34V1

NTN
SX04A34V1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 22 mm, diamètre extérieur : 65 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02717819
N° MFRSX04A34V1
Prix68.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SX04A34V1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 22 mm, diamètre extérieur : 65 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02717819
N° MFRSX04A34V1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix68.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7090 po, 18.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SX04A34V1 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale SX04A34V1 présente un diamètre d'alésage de 22 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 65 mm et une largeur de 18 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SX04A34V1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359199000
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    SX0
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359199000

Aperçu

Description du fabricant
SX04A34V1 BILLE BRG