Motion
6002-2RSLTN9/C3VT162

SKF
6002-2RSLTN9/C3VT162

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02717824
N° MFR6002-2RSLTN9/C3VT162
Prix49.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6002-2RSLTN9/C3VT162

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02717824
N° MFR6002-2RSLTN9/C3VT162

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix49.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6002-2RSLTN9/C3VT162
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en polyamide, ajustement C3 , joints 2 , avec caractéristiques spéciales
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde est doté d’un alésage droit de 15 mm, d’une fermeture double scellée, d’un diamètre extérieur de 32 mm et d’une largeur globale de 9 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6002-2RSLTN9/C3VT162
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    640 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571821481

Aperçu

Description du fabricant
6002-2RSLTN9/C3VT162
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en polyamide, ajustement C3 , joints 2 , avec caractéristiques spéciales