Motion
23226EX1W33C3BNLW

NACHI AMERICA INC
23226EX1W33C3BNLW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI02717966
N° MFR23226EX1W33C3BNLW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
23226EX1W33C3BNLW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI02717966
N° MFR23226EX1W33C3BNLW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Poids
    31.13 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23200
  • Code d’harmonisation
    8482.30.00.80
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893536041
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    4991893536041

Aperçu

Description du fabricant
23226 EX1W33 C3 ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE