Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur15 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6204-ZZDC4V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 6205 ZZ C4 présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant6205 ZZ C4
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106950851