Motion
NCDGWBN32-0600

SMC CORP OF AMERICA
NCDGWBN32-0600

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI02720456
N° MFRNCDGWBN32-0600
Prix79.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGWBN32-0600

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI02720456
N° MFRNCDGWBN32-0600
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
Prix79.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Longueur totale
    16.51 po
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Taille de la tige
    7/16-20 po
  • Taille de la tige / Filetage
    7/16-20 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    6 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de base
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.08 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.08 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    NCG
  • Normes respectées
    Classe JIS 2
  • Type
    Tige double

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGWBN32-0600
  • Cylindre de haute précision à tige double
  • 6 dimensions de forage disponibles : 20mm à 63mm
  • Coussin d’air disponible
  • Styles de montage : de base, pied axial, bride, tourillon
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté