Motion
MP90
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 90 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02721267
N° MFRMP90
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 90 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02721267
N° MFRMP90
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Largeur de la base
    111.10 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    246.10 mm à 319.10 mm
  • Taille du boulon
    24 mm
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    96.04 mm
  • Longueur totale
    381 mm
  • Poids
    23.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    747023011186
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21580 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16070 lbf
  • Série
    MP
  • CUP_NON
    747023011186

Aperçu

Description du fabricant
MP90 PIL MÉTRIQUE NOIR