Motion
5725555202

AVENTICS
5725555202

Vanne pneumatique - 5 ports, 2 positions, Double pilote
N° D’ARTICLE MI02721468
N° MFR5725555202
Prix466.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5725555202

Vanne pneumatique - 5 ports, 2 positions, Double pilote
N° D’ARTICLE MI02721468
N° MFR5725555202
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
Prix466.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    74 mm
  • Longueur totale
    247 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Port 1 taille/type
    1/2 BSPP Pousser pour connecter

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium, polyamide renforcé de fibre de verre
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    144.79 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Nombre de pilotes
    Double pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de pression de fonctionnement
    +2 à +16 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 158 °F
  • Matériau du joint
    Polyuréthane, caoutchouc
  • Normes respectées
    EN 175301-803 : 2006

Aperçu

Description du fabricant
572-555-5202

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif