Motion
MA5226EX

NTN
MA5226EX

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 3.1250 po, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02722260
N° MFRMA5226EX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA5226EX

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 3.1250 po, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02722260
N° MFRMA5226EX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    2.540 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    79.4 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    30.8 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite X Bar
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359483970
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    MA
  • CUP_NON
    4547359483970

Aperçu

Description du fabricant
MA5226EX ROULEAU CYLINDRIQUE BRG