Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage53.98 mm
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Poids5.18 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662327474997
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Type de jointDégagement/sans contact
- Série200
- CUP_NON662327474997