Motion
712023
Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 2.315 in OD, 0.500 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI02722796
N° MFR712023
Prix113.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 2.315 in OD, 0.500 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI02722796
N° MFR712023
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
Prix113.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.315 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.500 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Fluoro-élastomère
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893500737
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
712023 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Excellentes capacités de température élevée
  • Compatible avec une large gamme de fluides
  • Très longue durée de vie.