Motion
NCDJPF6-025D
Cyl, goupille, capacité de rotation automatique
N° D’ARTICLE MI02723901
N° MFRNCDJPF6-025D
Prix32.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cyl, goupille, capacité de rotation automatique
N° D’ARTICLE MI02723901
N° MFRNCDJPF6-025D
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
Prix32.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Hauteur totale
    0.73 po
  • Longueur totale
    2.07 po
  • Largeur totale
    1.26 po
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Taille de la tige
    0.1250 po
  • Taille de la tige / Filetage
    0.1250 Tige / Filetage #5-40 UNC
  • Accident vasculaire cérébral  
    0.250 po

Détails

  • Changement automatique
    Vendu séparément
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCJP
  • Piston magnétique
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.12 MPa
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F °F
  • Options incluses
    Commutateur prêt
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve à Mpa
    0.99
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNC
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCJP

Aperçu

Description du fabricant
NCDJPF6-025D CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté