Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.3750 po
- Taille du boulon0.5625 po
- Alésage Diamètre50 mm
- Largeur du boîtier1.5625 po
- Largeur de la bague intérieure39.70 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage39.70 mm
- Longueur totale Diamètre5.6250 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant707240
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange5210 FG2
- Type de jointJoint de contact
- SérieSF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461281284
Aperçu
- Graisse complexe au lithium (incluse)