Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Poids0.20 lb
Détails
- Matériau arrièreSpandex
- Type de fermetureCrochet et boucle
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir, bleu
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir synthétique
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielClarino
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en élasthanne
- Caractéristiques de la paumePaume rembourrée
- Type de protectionProtection générale
Aperçu
- Excellente dextérité et durabilité
- Cuir synthétique Clarino® bicolore extrêmement résistant sur la paume, le pouce et l’index
- La pièce rembourrée sur la paume offre une protection supplémentaire
- Dos en Spandex extensible bleu pour plus de confort et d’ajustement
- La fermeture Velcro® permet de l’ajuster et de la sécuriser
- Applications : réparation et entretien automobiles, construction, passation de marchés