Motion
3-17TX
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1.4375 po, diamètre extérieur 3.1496 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI02728210
N° MFR3-17TX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1.4375 po, diamètre extérieur 3.1496 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI02728210
N° MFR3-17TX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.0000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.0938 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Rpm max.
    5850 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4467 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • CUP_NON
    662461308844

Aperçu

Description du fabricant
3-17TX BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté