Motion
SM-I/O-PLUS
Module d'option SM Emerson E/S
N° D’ARTICLE MI02729531
N° MFRSM-I/O-PLUS
Prix465.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Module d'option SM Emerson E/S
N° D’ARTICLE MI02729531
N° MFRSM-I/O-PLUS
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
Votre prix465.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales
    1.0 po x 3.2 po x 3.9 po
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Module d’option SM
  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    3
  • Type de montage
    Port SM
  • Nombre d’entrées analogiques
    2
  • Nombre de sorties analogiques
    1
  • Nombre d’entrées TOR
    3
  • Nombre de sorties numériques
    0
  • Nombre de relais
    2
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    0
  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur
  • Plage de température de fonctionnement standard
    32 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-461000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN , EN 61000-6-1, EN61000-6-2:2005, EN61800-3:2004
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
MODULE D’E/S SM-I/O-PLUS
  • Module d'E/S en option