Spécifications
Dimensions
- Dimensions globales1.0 po x 3.2 po x 3.9 po
- Poids0.3 lb
Détails
- Type d’accessoireModule d’option SM
- Liste des agencescULus Fichier E171230
- Connexion du codeurStandard
- Type de rétroactionCodeur incrémental
- Type de montagePort SM
- Type de produitOptions et accessoires du variateur
- Capacité de sortie du train d’impulsionsSortie du train d’impulsions
- Plage de température de fonctionnement standard32 à +104 °F
- Normes respectéesUL508C, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-461000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN , EN 61000-6-1, EN61000-6-2:2005, EN61800-3:2004
- Garantie2 ans
Aperçu
- Module optionnel d’entrée et de sortie codeur incrémental universel