Motion
SX13400075PB

CONTROL TECHNIQUES
SX13400075PB

Entraînement CA à fréquence variable Nidec - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 380/480 V CA, 1 hp service normal, courant de sortie 2.5 A service normal, IP 66 nominal, 50/60 Hz, contrôle vectoriel en boucle ouverte, commande de moteur à induction en boucle fermée, commande V/Hz
N° D’ARTICLE MI02729627
N° MFRSX13400075PB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
SX13400075PB

Entraînement CA à fréquence variable Nidec - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 380/480 V CA, 1 hp service normal, courant de sortie 2.5 A service normal, IP 66 nominal, 50/60 Hz, contrôle vectoriel en boucle ouverte, commande de moteur à induction en boucle fermée, commande V/Hz
N° D’ARTICLE MI02729627
N° MFRSX13400075PB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Courant d’entrée
    3.8 A
  • Profondeur globale
    189 mm
  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    15.0 po x 7.1 po x 7.5 po
  • Hauteur totale
    330 mm
  • Largeur totale
    180 mm
  • Poids
    10.4 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Capacité en boucle fermée; option d’E/S étendue; carte de transfert mémoire
  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Cartes d’option de sauvegarde
    Xpresskey
  • Accessoires compatibles
    Sauvegarde, rétroaction, contacteur de freinage
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    1
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 66
  • Type de boîtier
    IP66
  • Connexion du codeur
    1 Avec module
  • Cartes d’options de rétroaction
    ENCODEUR PX
  • Type de rétroaction
    Codeur incrémental
  • Puissance nominale pour service intensif
    1 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1 hp
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Clavier à DEL
  • Type de montage
    Surface
  • Nombre d’entrées analogiques
    3
  • Nombre de sorties analogiques
    0
  • Nombre d’entrées TOR
    6
  • Nombre de sorties numériques
    0
  • Nombre de relais de sorties numériques
    3
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Nombre de fentes d'option
    1
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Nombre de relais
    1
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +104 °F
  • Mode de fonctionnement
    Commande de moteur à induction en boucle fermée, commande de vecteur en boucle ouverte, commande V/Hz
  • Courant de sortie, usage intensif
    2.5 A
  • Courant de sortie en service normal
    2.5 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    3.7 A
  • Courant de crête en service normal
    3.7 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PID
  • PLC Fonctions
    À bord PLC
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Oui
  • Capacité de sortie du train d’impulsions
    Oui
  • Clavier à distance
    PX-LCD, SM-PAD-CLÉS-PLUS
  • Réseau de dispositifs de communication en série
    Optionnel avec module Devicenet Sm
  • Interbus de communication série S
    Optionnel avec module Sm-Interbus
  • Modbus de communication en série
    Modbus Rtu Rs485 via Rj325
  • Communication série intégrée
    Modbus RTU
  • Communication série Profibus Dp
    Optionnel avec module Sm-Profibus
  • Série
    Commandeur SX
  • Plage de température de fonctionnement standard
    14 à +104 °F
  • Normes respectées
    EN 61800-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
  • Nom commercial/de marque
    Techniques de contrôle
  • Application typique
    Ventilateurs, pompes, convoyeurs, ventilateurs, fours et refroidisseurs
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
SX13400075PB 1HP 460V NEMA 4X
  • Commander SX NEMA4X Entraînement à usage général
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon