Motion
K8F8
Bouchon hydraulique série K - Corps en acier, 1 po NPTF, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 4000 psi, taille de corps 1 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02730895
N° MFRK8F8
Prix40.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série K - Corps en acier, 1 po NPTF, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 4000 psi, taille de corps 1 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02730895
N° MFRK8F8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1 po
  • Hexagonales
    1.63 po
  • Longueur
    2.87 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    12400 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
K8F8 AJUSTEMENT PARFAIT

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good