Motion
PCMF 081005.5 E

SKF
PCMF 081005.5 E

Bague à bride - Alésage de 8 mm, longueur de 5.5 mm, diamètre de la bride de 15 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI02731378
N° MFRPCMF 081005.5 E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PCMF 081005.5 E

Bague à bride - Alésage de 8 mm, longueur de 5.5 mm, diamètre de la bride de 15 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI02731378
N° MFRPCMF 081005.5 E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3150 po, 8 mm
  • Diamètre de la bride
    15 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    15 mm;0.5906 po
  • Épaisseur de la bride
    1 mm;0.0394 po
  • Diamètre intérieur
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Longueur totale
    5.5 mm
  • Épaisseur globale
    1 mm
  • Largeur totale
    0.2165 po, 5.50 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans entretien;bride;construction à paroi mince;fonctionnement à sec
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Type de douille
    Bride
  • Description
    Bague à bride en PTFE composite
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Type de mise à la terre
    Mise à la terre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PCMF 081005.5 E
  • Matériel
    Composite PTFE
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à 250 °C, -328 à 482 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    PCMF
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Type
    Bride
  • Type de roulement
    Bague
  • CUP_NON
    7316571886077

Aperçu

Description du fabricant
PCMF 081005.5 E MANCHON BRG