Motion
PVH098L02AJ30A200000001AD100010A

VICKERS BY DANFOSS
PVH098L02AJ30A200000001AD100010A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-152026 - PVH, déplacement 98.3 cm3/r, rotation gauche, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI02731838
N° MFRPVH098L02AJ30A200000001AD100010A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVH098L02AJ30A200000001AD100010A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-152026 - PVH, déplacement 98.3 cm3/r, rotation gauche, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI02731838
N° MFRPVH098L02AJ30A200000001AD100010A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    .875-14 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2.50 po SAE
  • Taille du port de sortie
    Joint torique SAE de 1 po
  • Taille du filetage du port
    1/2-13 UNC-2B;3/8-16 UNC-2B

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    98.3 cm3/r
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Bas (bouché par le haut)
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main gauche
  • Type d’arbre d’entrée
    14T 12/24 cannelure DP
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Code 61 Bride
  • Plage du compensateur de pression
    2843 à 2959 psi
  • Série
    PVH

Aperçu

Description du fabricant
PVH098L02AJ30A200000001AD100010A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté