Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur3.2500 po
- Chaîne Pas1.5000 po
- Épaisseur du vol0.12 po
- Guide de dégagement droit1.75 po
- Rayon de rétroflexion minimum5.91 po
- Diamètre de la broche0.250 po
- Poids par pied1.78 lb
Détails
- Type de chaîneChaîne de convoyeur supérieure à lattes
- Style de composantCourse droite
- Couleur de volGris acier
- Matériel de volAcier au carbone
- Numéro CUP du fabricant855539008184
- Plage de température de fonctionnement-94°F - 806°F
- Matériau de la brocheAcier au carbone
Aperçu
- Matériau de vol en acier au carbone traité thermiquement S1045