Motion
MY1B40TNG-1600

SMC CORP OF AMERICA
MY1B40TNG-1600

Cylindre pneumatique sans tige à joint MY1B-Mechanically - Double action, Alésage 40 mm, course 1600 mm, Guide de base - Type standard
N° D’ARTICLE MI02733067
N° MFRMY1B40TNG-1600
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MY1B40TNG-1600

Cylindre pneumatique sans tige à joint MY1B-Mechanically - Double action, Alésage 40 mm, course 1600 mm, Guide de base - Type standard
N° D’ARTICLE MI02733067
N° MFRMY1B40TNG-1600
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    84 mm
  • Longueur totale
    1940 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    1600 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les cylindres sans tige MY1B sont dotés d’un chariot et d’un piston monopièces qui s’étendent sur toute leur longueur de course, logés avec une courroie d’étanchéité intérieure pour maintenir la pression d’air combinée à une bande d’étanchéité extérieure contre la poussière pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre une empreinte compacte par rapport aux cylindres de type tige et présente un profil bas. Les coussins d’air sont de série et les amortisseurs externes sont en option.
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Style cylindre
    Joint mécanique
  • Type de guide
    Guide de base - Standard
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    14 psi
  • Orientation de montage
    Plafond, horizontal, vertical, mural
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    14 à 116 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie centralisée
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Trousse de joint
    MY1B40-PS
  • Série
    MY1B
  • Type d’ajusteur de course
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
MY1B40TNG-1600
  • Tailles d’alésage : 16, 20, 50, 63, 80, 100 mm
  • Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
  • Pression de service minimum : 0.10 ~ 0.15 MPa (15 ~ 22 psi)
  • Vitesse : 100 à 1000 mm/s (sans boulon de réglage de course), 100 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
  • Option de course longue : jusqu'à 5000 mm (XB11), jusqu'à 3000 mm pour alésage 16
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté