Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Accident vasculaire cérébral1.0000 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageMontage du nez latéral de la tige
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieNCM
Aperçu
- Tige unique à action unique, rappel par ressort ou extension par ressort
- Tailles d’alésage (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16, , 1 1/4, 1 1/2
- Course maximale : jusqu'à 6 po de série
- Disponible avec commutateurs automatiques