Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports3/8 NPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes3 (Centre fermé)
- Nombre de solénoïdesDouble
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- PilotePilote interne
- Temps de réponse≤32 ms
- SérieSV
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Consommation d'énergie du solénoïde0.6 W
- Tension d'alimentation du solénoïde12 V c.c.
- Série de vannesSV3000
Aperçu
- Vanne simple, type sous-plaque
- Protection IP67
- Fluide : air
- Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF