Motion
1502-06-06-SS
1502-06-06-SS
N° D’ARTICLE MI02733470
N° MFR1502-06-06-SS
Prix262.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1502-06-06-SS
N° D’ARTICLE MI02733470
N° MFR1502-06-06-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix262.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 NPSM, 3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille End 2
    3/8 NPSM, 3/8 NPTF
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF, NPTF à NPSM
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide 3/8 po x tuyau femelle pivotant 3/8 po
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    1502

Aperçu

Description du fabricant
1502-06-06-SS

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon