Motion
FCB224M55H  55MM FLG CHARIOT ROULEAU BRG

LINK-BELT
FCB224M55H 55MM FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage de 55 mm, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02734018
N° MFRFCB224M55H 55MM FLG CART ROLLER BRG
Prix1,584.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FCB224M55H 55MM FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage de 55 mm, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02734018
N° MFRFCB224M55H 55MM FLG CART ROLLER BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,584.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    152.40 mm
  • Espacement des trous de boulon
    4.2500 po
  • Taille du boulon
    1/2 po;12 mm
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.3200 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    7.1300 po
  • Profondeur globale
    84.14 mm
  • Global Hauteur  
    3.3100 po
  • Longueur totale
    7.1300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    181 mm
  • Largeur totale
    7.1300 po
  • Diamètre du pilote
    5.0000 po
  • Poids
    12.9 lb

Détails

  • Numéro de palier
    B4M55L
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs de cartouche à bride Link-Belt FCB224M55H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB224M55H
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Cartouche à bride
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662327421779
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    44400 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge statique
    44400 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327421779

Aperçu

Description du fabricant
FCB224M55H FLANG NOIR FC-B224M55H