Motion
HP7705-10IN

REXNORD INC
HP7705-10IN

Chaîne HP7705-10 Rexnord MatTop® série 7705
N° D’ARTICLE MI02734111
N° MFRHP7705-10IN
Prix186.17 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP7705-10IN

Chaîne HP7705-10 Rexnord MatTop® série 7705
N° D’ARTICLE MI02734111
N° MFRHP7705-10IN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix186.17 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne Pas  
    1.0 po
  • Tapis Épaisseur  
    12.7 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Application
    Boisson
  • Matériau de la chaîne
    HP
  • Numéro de chaîne
    7705
  • Style de composant
    Course droite
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
HP7705-10 HP7705-10
  • Chaîne MatTop HP7705 10 po de large avec tiges en polyester moulées dans un matériau brun haute performance