Motion
SSC815X-3.3IN XHB (66S84XM XHB)

REXNORD INC
SSC815X-3.3IN XHB (66S84XM XHB)

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable austénitique, course droite, largeur de 84 mm, pas de 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI02734118
N° MFRSSC815X-3.3IN XHB (66S84XM XHB)
Prix52.28 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
SSC815X-3.3IN XHB (66S84XM XHB)

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable austénitique, course droite, largeur de 84 mm, pas de 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI02734118
N° MFRSSC815X-3.3IN XHB (66S84XM XHB)

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix52.28 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    84 mm
  • Chaîne Pas  
    38.1 mm
  • Épaisseur du vol
    0.1200 po
  • Guide de dégagement droit
    44 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    100 mm
  • Diamètre de la broche
    6.4 mm
  • Poids
    0.23 lb
  • Poids par pied
    1.84 lb (environ)

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    Acier inoxydable austénitique
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +212 °F (humide), -100 à +800 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699669831

Aperçu

Description du fabricant
762.09.84 66S84XM