Motion
SHW27-160L

THK AMERICA INC
SHW27-160L

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : SHW27, rail de 27 mm, longueur maximale de 160 mm, rail large
N° D’ARTICLE MI02736358
N° MFRSHW27-160L
Prix109.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
SHW27-160L

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : SHW27, rail de 27 mm, longueur maximale de 160 mm, rail large
N° D’ARTICLE MI02736358
N° MFRSHW27-160L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    160 mm
  • Taille nominale du rail
    27 mm
  • Hauteur totale
    15 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Taille de la vis de rail
    M4.5
  • Poids
    9.92 lb

Détails

  • Classe de précision
    Normal
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    16 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Style de rail
    Rail large
  • Type de rail
    Rail à bille en cage
  • Série
    SHW27

Aperçu

Description du fabricant
RAIL SHW27-160L(GK)