Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPTF
- Taille du corps3/8 po
- Hexagonales7/8 po
- Longueur2.55 po
Détails
- ApplicationAutomobile, pneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement18000 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
- Type de raccord de tuyauNPTF mâle
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardAutomobile Tru-Flate
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi