Motion
20G2H-MTF XCTN

GATES RUBBER CO
20G2H-MTF XCTN

Flexible hydraulique Global G2H - DI 1-1/4 po, DE 1.87 po, Pression de service 1825 psi/ 125.8 bar, Pression d'éclatement 6500 psi/ 448.2 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique, Tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI02737466
N° MFR20G2H-MTF XCTN
Prix75.31 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
20G2H-MTF XCTN

Flexible hydraulique Global G2H - DI 1-1/4 po, DE 1.87 po, Pression de service 1825 psi/ 125.8 bar, Pression d'éclatement 6500 psi/ 448.2 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique, Tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI02737466
N° MFR20G2H-MTF XCTN
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
Prix75.31 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    20
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Longueur
    100 pi / 30 m
  • Rayon de courbure minimum
    16.5 po / 419.1 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.87 po
  • Poids
    1.52 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    6500 psi / 448.2 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    MegaTuff
  • Type de couvercle
    MegaTuff
  • Mot-clé de description
    SAE 100R2 Type AT
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46572573
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053695427
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 275 °F
  • Résistance physique
    Incendie, huile
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau G2H est recommandé pour les applications de conduite d’huile hydraulique haute température et haute pression.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R2 Type AT
  • Marque de commerce
    G2H Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    072053695427
  • Pression de service
    1825 psi / 125.8 bars

Aperçu

Description du fabricant
20G2H-MTFXCTN 4657-2573