Motion
L0301-039
Graisse polyvalente – extrême pression, synthétique à base de PAO, composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité NLGI, taille de 120 lb, contenant en Keg, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -40 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI02737965
N° MFRL0301-039
Prix2,633.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – extrême pression, synthétique à base de PAO, composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité NLGI, taille de 120 lb, contenant en Keg, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -40 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI02737965
N° MFRL0301-039

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,633.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Grade NLGI
    1
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Application
    Applications industrielles polyvalentes et robustes
  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Composition
    Graisse synthétique épaissie au complexe de lithium à base de PAO
  • Type de contenant
    Keg
  • Point de chute
    260°C/500 °F
  • Point d’éclair
    260°C/500°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215430109
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Qté du colis
    1
  • Plage de température
    -40 à +400 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Viscosité
    218
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
SYN-1601 L0301-039 120 lb TAMBOUR
  • Fabriqué avec 100 % de fluide de base synthétique PAO
  • Plage de température de lubrification efficace exceptionnelle, -50°F à 450°F
  • Stabilité à l’oxydation inégalée
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon