Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.8700 po
- Taille du port3/8 NPT
- Poids1.40 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier au carbone
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Matériau du joint de corpsBuna-N
- Type de connexionNPT
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéePoignée décalée
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression de fonctionnement maximale7250 psi
- Température de fonctionnement min.-22 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Style de transfertPort complet
- Types de produitsRobinet à bille
- Matériau du siègePOM
- SérieAE2
- NormesConforme à la norme RoHS
- Matériau de la tigeAcier au carbone
- Matériau du joint de tigeBuna-N
- Finition de surfaceChromate de zinc
- TypeRobinet à bille
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone