Motion
7204 BECBY

SKF
7204 BECBY

Roulement à contact angulaire - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 14 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI02738416
N° MFR7204 BECBY
Prix125.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7204 BECBY

Roulement à contact angulaire - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 14 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI02738416
N° MFR7204 BECBY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix125.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7204 BECBY
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577611949
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    8.3 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    72
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316577611949

Aperçu

Description du fabricant
7204 BECBY