Motion
10278
Taraud manuel pour filetage - série 102 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, taille de filetage no 10 – 32 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI02738654
N° MFR10278
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel pour filetage - série 102 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, taille de filetage no 10 – 32 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI02738654
N° MFR10278
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.194 po
  • Filetage Longueur  
    7/8 po
  • Taille du filetage
    #10 – 32

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Série
    102
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
10278-00-B 771-10-32B TAP
  • Ces tarauds tout usage peuvent être utilisés à la main ou sous tension, dans des trous traversants ou borgnes et conviennent pour tarauder la plupart des matériaux
  • Les copeaux sont conservés dans les cannelures pendant l’utilisation
  • Les robinets à trois cannelures ont la plus grande capacité de rétention de copeaux et doivent être utilisés, dans la gamme de tailles, le cas échéant, pour percer des trous plus profonds que 1-1/2 diamètres
  • Une variété de traitements de surface sont disponibles pour améliorer la performance